36,40 €/ Unitéhors TVA
44,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 1320RM |
Type | Ratcheting Ring Wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 6 x 7 mm |
Type | Clé à cliquet à œil |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 115 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 35 g |