Eriks
BAHCO

BAHCO Bit set 54D gekleurde bits 59/S54BC

  • ERIKS:13685034
  • Fabricant:7314150337613
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
59
Type
Bit Set
Nombre de bits total
51
Nombre de bits PH
8
Nombre de bits PZ
8
Nombre de bits Tor
24
Nombre de bits heagonals intérieur
5
Avec fiation par aimant
Oui
Exécution en kit
54 pièces : 51 embouts. 1 porte-embout universel magnétique. 1 porte-embout magnétique à changement rapide et 1 adaptateur de douille 1/4". 25 mm : SL4,5. SL5,5. PH1. PH2 x4. PH3. PH2G x2. PZ1. PZ2 x4. PZ3. T10 x2. T15 x2. T20 x4. T25 x2. T27. T30 x
Longueur totale
50 mm
Matériau
Acier allié haute performance
Nombre d’embouts quatre pans mâles
2
Emballage
Coffret robuste
Poids
750 g
Profondeur
50 mm
Largeur
110 mm
Hauteur
184 mm