Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco SBSL25 jeu de douilles 1/4 -

  • ERIKS:12143734
  • Fabricant:7314153015853
Image 1
Ajouter à la liste

40,48 €/ Unitéhors TVA

48,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
SBSL
Type
Square Drive Socket Set
Dimension raccord
6.3 mm
Matériau
Acier allié haute performance
Nombre total d'outils
25
Avec cliquet
Oui
Nombre de clés à douille hexagonales
12
Nombre de clés à douille Torx
6
Longueur
165 mm
Largeur
80 mm
Hauteur
55 mm
Exécution en kit
12 pièces Douilles hexagonales 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm, Un cliquet compact 1/4", à déverrouillage rapide, 60 dents/angle d'action 6°, 125 mm, Deux embouts 1/4", PH2, Deux embouts hexagonaux : 5 et 6 mm, Six emb
Poids
580 g