Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco s87+7 jeu de douilles bahco

  • ERIKS:23063049
  • Fabricant:7314150103980
Image 1
Ajouter à la liste

209,44 €/ Unitéhors TVA

253,42 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
S
Type
Square Drive Combination Spanner and Socket Set
Taille d'entraînement
1/4"- 1/2"
Matériau
Acier allié haute performance
Nombre total d'outils
92
Avec cliquet
Oui
Nombre de clés à douille hexagonales
50
Nombre de clés à douille pour tournevis
13
Longueur
375 mm
Largeur
430 mm
Hauteur
110 mm
Exécution en kit
12 pièces Douilles 6-pans 1/4" : 4–13 mm, 9 pièces Douilles 6-pans longues 1/4", 4–13 mm, 15 pièces Douilles 6-pans 1/2" 10–34 mm, 9 pièces Douilles 6-pans 1/2" AF, 3/8–1-3/16", 4 pièces Douilles choc 6-pans 1/2", 17–24 mm,
Emballage
Valise
Poids
9560 g