Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco be-9002 t.vis robertson-2

  • ERIKS:11871518
  • Fabricant:7311518269012
Image 1
Tournevis conçu selon le concept ERGO™
Tournevis carré
Manche tri-matière, pour un confort et une force de transmission maximum
Code couleur inaltérable aux deux extrémités du manche pour identification, sans perte de
temps, de l’empreinte correspondante
Matière de la lame : acier allié haute performance. Chromée, entièrement trempée,
extrémité brunie
Ajouter à la liste

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Longueur totale
202 mm
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Longueur de lame
80 mm
Largeur de lame
5 mm
Approuvé VDE
Non