Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco be-8455 tournevis court 6.5mm

  • ERIKS:23079985
  • Fabricant:7314151838669
Image 1
Tournevis conçu selon le procédé scientifique ERGO
Tournevis pour vis à fente, modèle court pour une utilisation dans des endroits difficilement accessibles
Poignée trimatière pour un confort d'utilisation total et une préhension optimale
Le code de couleur indélébile aux deux extrémités de la poignée facilite le choix du tournevis approprié.
Lame en acier haute qualité fortement allié
Chromé et totalement trempé
Pointes brunies
ISO 2380/DIN 5264
Ajouter à la liste

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Largeur de lame
6.5 mm
Longueur de lame
45 mm