Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco be-8255s tournevis isole iec 6.5mm

  • ERIKS:23079983
  • Fabricant:7314150048281
Image 1
Tournevis isolé pour vis à fente, conçu selon le procédé scientifique ERGOTM
Pour une utilisation sous tension jusqu'à 1 000 V
ISO 2380, CEI 60900, certification VDE
Poignée trimatière pour un confort d'utilisation total et une préhension optimale
Alliage d'acier haute qualité
Code de couleur indélébile avec symbole de type aux extrémités de la poignée
Ajouter à la liste

10,50 €/ Unitéhors TVA

12,71 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Largeur de lame
6.5 mm
Épaisseur de lame
1.2 mm
Longueur de lame
150 mm
Approuvé VDE
Oui