Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco be-8065s tournevis isole iec 8mm

  • ERIKS:23079982
  • Fabricant:7314150033119
Image 1
Tournevis isolé pour vis à fente, conçu selon le procédé scientifique ERGOTM
Pour une utilisation sous tension jusqu'à 1 000 V
ISO 2380, CEI 60900, certification VDE
Poignée trimatière pour un confort d'utilisation total et une préhension optimale
Alliage d'acier haute qualité
Code de couleur indélébile avec symbole de type aux extrémités de la poignée
Ajouter à la liste

13,57 €/ Unitéhors TVA

16,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Largeur de lame
8 mm
Épaisseur de lame
1.2 mm
Longueur de lame
175 mm
Approuvé VDE
Oui