Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco 7710 manche racagnac articule 3/8

  • ERIKS:23063453
  • Fabricant:7314151551445
Image 1
Cliquet 3/8" avec articulation, commutable
60 dents, angle d'action 6°
Acier haute qualité fortement allié
Polissage haute brillance
Desserrage rapide
ISO 3315/1174-2 ; DIN 3122/3120 ; UNE 16512
Ajouter à la liste

102,38 €/ Unitéhors TVA

123,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Mesure de raccord
3/8 in
Longueur
280 mm
Poids
340 g