78,51 €/ Unitéhors TVA
95,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 59 |
Type | Bit Set |
Nombre de bits total | 26 |
Nombre de bits PH | 3 |
Nombre de bits Tor | 2 |
Nombre de bits heagonals intérieur | 8 |
Avec fiation par aimant | Oui |
Exécution en kit | 26 embouts : 25 mm : SL4,5. SL6,5. SL8,0. PH1 x2. PH2 x2. PH3. T6. T15. HEX5/64. HEX3/32. HEX7/64. HEX1/8. HEX9/64. HEX5/32. HEX3/16. HEX7/32. TS4 x2. TS6 x2. TS8 x2. TS10 x2. . 1 porte-embout universel magnétique et 1 adaptateur de douille 1/4" |
Longueur totale | 110 mm |
Matériau | Acier allié haute performance |
Emballage | Boîte suspendue robuste |
Poids | 180 g |
Profondeur | 30 mm |
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 30 mm |