Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco 425-12 ciseau a bois manche bois

  • ERIKS:23082555
  • Fabricant:7311518004620
Image 1
Manche en bois de hêtre, avec anneau en acier nickelé pour éviter le fendillement du bois
Lame à col conique en acier haute qualité
Les ciseaux sont biseautés sur toute leur longueur, jusqu'à la moitié de l'épaisseur de la lame
Affûté et prêt à l'emploi
La face plate du manche l'empêche de rouler
Doté d'un capuchon de protection sur la pointe
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Ciseaux à bois
Largeur de coupe
12 mm
Poids
114 g
Longueur de lame
140 mm