Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco 2521 g-140 pince a becs ronds

  • ERIKS:11872448
  • Fabricant:7314150100293
Image 1
Pince ronde, conçue selon le processus exclusif ERGO
ISO 5745
Finition : brunie, traitée antirouille
Matière : acier haute qualité fortement allié
Poignées bimatière ERGOTM : couche thermoplastique sur du polypropylène trempé, pour une préhension solide et antidérapante
Idéal pour plier les fils électriques
Équipée d'un ressort anti-retour avec fonction marche/arrêt
IP = emballage d'usine.
Ajouter à la liste

27,30 €/ Unitéhors TVA

33,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Longueur
140 mm