Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco 2430 gc-160 ip pince a becs demi-ronds 160mm

  • ERIKS:23072583
  • Fabricant:7314150102167
Image 1
Pinces à bec pointu, conçues selon le processus exclusif ERGO
DIN 5745
Finition : chromée, traitée antirouille
Matière : acier haute qualité fortement allié
Poignées bimatière ERGOTM : couche thermoplastique sur du polypropylène trempé, pour une préhension solide et antidérapante
Mâchoire fine et légèrement arrondie, avec dents
Arêtes tranchantes, spécialement conçues pour couper des matériaux mous comme le fil de cuivre et le fil isolé
Mâchoire pointue pour une bonne préhension et pour un accès sans encombre dans les endroits difficilement accessibles
Équipées d'un ressort anti-retour avec fonction marche/arrêt
IP = emballage d'usine
Ajouter à la liste

31,00 €/ Unitéhors TVA

37,51 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Longueur
160 mm
Forme
Bec long
Poids
160 g