Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco 225 d pince multiprise 305mm

  • ERIKS:23072965
  • Fabricant:7314150037117
Image 1
Ajouter à la liste

34,93 €/ Unitéhors TVA

42,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
225 D
Type
Water Pump Pliers
Longueur
305 mm
Ouverture de mâchoire max.
58 mm
Matériau
Acier allié haute performance
Capacité
58 mm
Longueur des joues
38 mm
Nombre de positions d’arrêt
6
Charnière
Charnière vissée
Traitement de surface
Finition phosphatée
Revêtement du surface
Finition phosphatée
Housse de poignée
Gainé PVC
Largeur de tête
42 mm
Hauteur de tête
11.5 mm
Poids
535 g