Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco 224 d pince multiprise 240mm

  • ERIKS:23072884
  • Fabricant:7314150037100
Image 1
Ajouter à la liste

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
224 D
Type
Water Pump Pliers
Longueur
240 mm
Ouverture de mâchoire max.
45 mm
Matériau
Acier allié haute performance
Capacité
45 mm
Longueur des joues
30 mm
Nombre de positions d’arrêt
5
Charnière
Charnière vissée
Traitement de surface
Finition phosphatée
Revêtement du surface
Finition phosphatée
Housse de poignée
Gainé PVC
Largeur de tête
35 mm
Hauteur de tête
9.5 mm
Poids
345 g