24,09 €/ Unitéhors TVA
29,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 223 D |
Type | Water Pump Pliers |
Longueur | 192 mm |
Ouverture de mâchoire max. | 32 mm |
Matériau | Acier allié haute performance |
Capacité | 32 mm |
Longueur des joues | 25 mm |
Nombre de positions d’arrêt | 5 |
Charnière | Charnière vissée |
Traitement de surface | Finition phosphatée |
Revêtement du surface | Finition phosphatée |
Type de poignée | Bi-matière / 2 composants |
Housse de poignée | Gainé PVC |
Largeur de tête | 28 mm |
Hauteur de tête | 7.5 mm |
Poids | 185 g |