21,85 €/ Unitéhors TVA
26,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 222 D |
Type | Water Pump Pliers |
Longueur | 150 mm |
Ouverture de mâchoire max. | 23 mm |
Matériau | Acier allié haute performance |
Capacité | 23 mm |
Longueur des joues | 22 mm |
Nombre de positions d’arrêt | 4 |
Charnière | Charnière vissée |
Traitement de surface | Finition phosphatée |
Revêtement du surface | Finition phosphatée |
Housse de poignée | Gainé PVC |
Largeur de tête | 23.5 mm |
Hauteur de tête | 6.5 mm |
Poids | 100 g |