Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco 221 d pince multiprise 117mm

  • ERIKS:11872498
  • Fabricant:7314150037070
Image 1
Ajouter à la liste

20,18 €/ Unitéhors TVA

24,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
221 D
Type
Water Pump Pliers
Longueur
117 mm
Ouverture de mâchoire max.
18 mm
Matériau
Acier allié haute performance
Capacité
18 mm
Longueur des joues
16 mm
Nombre de positions d’arrêt
3
Charnière
Charnière vissée
Traitement de surface
Finition phosphatée
Revêtement du surface
Finition phosphatée
Housse de poignée
Gainé PVC
Largeur de tête
18 mm
Hauteur de tête
5 mm
Poids
60 g