37,13 €/ Unitéhors TVA
44,93 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 2058 |
Type | Bit And Socket Set |
Nombre de bits total | 18 |
Nombre de bits PH | 3 |
Nombre de bits PZ | 3 |
Nombre de bits Tor | 5 |
Nombre de bits heagonals intérieur | 4 |
Exécution en kit | 18 embouts. 5 douilles. 1 cliquet pour embouts. 1 adaptateur. 1 porte-embout |
Longueur totale | 35 mm |
Matériau | Acier allié haute performance |
Avec cliquet de mèche | Oui |
Emballage | Boîtier en plastique |
Poids | 300 g |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 80 mm |