Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco 10-30-23 scie a buches 30 pouces

  • ERIKS:11872634
  • Fabricant:7311518229382
Image 1
Scie à métaux conçue selon le procédé scientifique ERGO
Poignée ERGO avec protection pour plus d'ergonomie, de confort et de sécurité
Scie à métaux pour charge lourde
Fabriquée en acier de haute qualité et revêtue d'une couche d'émail résistant à l'usure, aux chocs et à la rouille
Conçue pour les travaux de sciage difficiles, par exemple sur les chantiers de construction
Tube léger, 24" - 750 g, application rapide
Mécanisme de serrage innovant pour une tension de lame élevée (jusqu'à 120 kp/1 177 N) et un sciage droit
Fixation améliorée et plus stable de la lame : remplacement facile et sûr de la lame de scie
Ajouter à la liste

23,14 €/ Unitéhors TVA

28,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Scies à main et cadres de scie
Longueur
760 mm