Eriks
BAHCO

BAHCO 59S/31-1 Jeu d'embouts 31pcs PH, PZ,T,

  • ERIKS:12609839
  • Fabricant:7314150191451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,78 €/ Unitéhors TVA

25,14 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
59S
Type
Bit Set
Nombre de bits total
30
Nombre de bits PH
7
Nombre de bits PZ
5
Nombre de bits Tor
11
Nombre de bits TriWing
0
Nombre de bits heagonals intérieur
4
Nombre de bits double trous
0
Avec fiation par aimant
Oui
Exécution en kit
31 pièces : 30 embouts et 1 porte-embout magnétique à changement rapide. Embouts 25 mm : SL3,0. SL4,5. SL5,5. PH1. PH2 x3. PH3. PH2G x2. PZ1. PZ2 x3. PZ3. T10. T15 x3. T20 x3. T25 x2. T27. T30. HEX3. HEX4. HEX5. HEX6
Longueur totale
110 mm
Matériau
Acier allié haute performance
Emballage
Boîtier en plastique
Hauteur
42 mm
Profondeur
42 mm
Largeur
65 mm
Poids
250 g