272,00 €/ Unitéhors TVA
329,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAC |
Série | PQRI |
Type | 7361 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée - 125/250AARH |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 19 |
Longueur totale | 108 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F03 |
Passage | Passage reduit |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | ASTM A479 316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM)/PTFE |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | PTFE/Graphite |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 1/2" (15) |
d | 11 mm |
L | 108 mm |
H | 102 mm |
M | 180 mm |
Poids | 1.6 kg |