1 385,60 €/ Unitéhors TVA
1 676,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAC |
Série | PQRI |
Type | 7331 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCC |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | 4" (100) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Face de joints | Face surélevée - 125/250AARH |
Norme de face à face | ASME B16.10, T2, Serie 8 |
Longueur totale | 305 mm |
Commande manuelle | Levier en T |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F10 |
Passage | Passage reduit |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | ASTM A479 316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM)/PTFE |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | PTFE/Graphite |
Matière de l'actionneur | Acier galvanisé |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 4" (100) |
d | 76 mm |
L | 305 mm |
H | 200 mm |
M | 350 mm |
Poids | 43.3 kg |