Eriks
BAC

BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7321 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 6" (150)

  • ERIKS:11814294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 832,80 €/ Unitéhors TVA

2 217,69 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAC
Série
PQRI
Type
7321
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCC
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
6" (150)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée - 125/250AARH
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 19
Longueur totale
267 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage reduit
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)/PTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Sécurité de feu
Oui
DN
6" (150)
d
100 mm
L
267 mm
H
218 mm
M
600 mm
Poids
45.8 kg