Eriks
BAC

BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FBL Type: 7239 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T PN16 Bride DN100

  • ERIKS:11814168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 259,20 €/ Unitéhors TVA

1 523,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAC
Série
FBL
Type
7239
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée - 125/250AARH
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
350 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A479 304
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)/PTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Sécurité de feu
Oui
DN
DN100
Classe de pression
PN16
d
100 mm
L
350 mm
H
217 mm
M
600 mm
Poids
40 kg