1 044,00 €/ Unitéhors TVA
1 263,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAC |
Série | FBL |
Type | 7239 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée - 125/250AARH |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 310 mm |
Commande manuelle | Levier en T |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F10 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8 |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | ASTM A479 304 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM)/PTFE |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | PTFE/Graphite |
Matière de l'actionneur | Acier galvanisé |
Sécurité de feu | Oui |
DN | DN80 |
Classe de pression | PN16 |
d | 76 mm |
L | 310 mm |
H | 199 mm |
M | 600 mm |
Poids | 25 kg |