Eriks
BAC

BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7389 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN32

  • ERIKS:11814405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

622,80 €/ Unitéhors TVA

753,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAC
Série
FB
Type
7389
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN 1092-1
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée - 125/250AARH
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
130 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)/PTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum de service
39 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN32
Classe de pression
PN40
d
30 mm
L
130 mm
H
138 mm
M
240 mm
Poids
7.1 kg