1 712,00 €/ Unitéhors TVA
2 071,52 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAC |
Série | FB |
Type | 7389 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Norme de raccordement | EN 1092-1 |
Classe de pression | PN40 |
Face de joints | Face surélevée - 125/250AARH |
Norme de face à face | EN 558, Série 27 |
Longueur totale | 180 mm |
Commande manuelle | Levier en T |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F10 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | ASTM A479 316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM)/PTFE |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | PTFE/Graphite |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 230 °C |
Pression maximum de service | 39 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | DN80 |
Classe de pression | PN40 |
d | 76 mm |
L | 180 mm |
H | 199 mm |
M | 600 mm |
Poids | 24 kg |