Eriks
BAC

BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7349 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN15

  • ERIKS:11814343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

280,40 €/ Unitéhors TVA

339,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAC
Série
FB
Type
7349
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée - 125/250AARH
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
115 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)/PTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Matière de l'actionneur
1.4301
Sécurité de feu
Oui
DN
DN15
Classe de pression
PN40
d
14 mm
L
115 mm
H
117 mm
M
180 mm
Poids
2.8 kg