Eriks
BAC

BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7345 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 1" (25)

  • ERIKS:11814327
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

310,40 €/ Unitéhors TVA

375,58 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAC
Série
FB
Type
7345
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCC
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée - 125/250AARH
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 18
Longueur totale
127 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F04
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)/PTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Matière de l'actionneur
1.4301
Sécurité de feu
Oui
DN
1" (25)
d
24 mm
L
127 mm
H
128 mm
M
180 mm
Poids
4.3 kg