6 668,00 €/ Unitéhors TVA
8 068,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAC |
Série | DVF |
Type | 7290 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 370 mm |
Commande manuelle | Levier en T |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Type de passage | Passage en L |
Angle de rotation | 90 ° |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | 1.4408 |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM)/PTFE |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
DN | DN80 |
d | 80 mm |
L | 370 mm |
H | 217 mm |
M | 600 mm |
Poids | 77.6 kg |