Eriks
BAC

BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN20

  • ERIKS:12160292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 661,60 €/ Unitéhors TVA

3 220,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAC
Série
DVF
Type
7290
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Longueur totale
190 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Type de passage
Passage en L
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)/PTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
DN
DN20
d
18 mm
L
190 mm
H
127 mm
M
180 mm
Poids
8.8 kg