Eriks
BAC

BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier en T PN40 Bride DN50

  • ERIKS:12107143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 272,00 €/ Unitéhors TVA

5 169,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAC
Série
DVF
Type
7290
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Longueur totale
290 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Type de passage
Passage en L
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)/PTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
DN
DN50
d
50 mm
L
290 mm
H
168 mm
M
350 mm
Poids
32.8 kg