Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAC |
Type | 7399 |
Exécution | Tige rallongée |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS304 |
DN passage intégral | DN80 - DN100 |
DN passage réduit | DN100 |
Bride de montage de la vanne | F10 |
Forme de broche de la vanne | DD |
Dimension de broche de la vanne | 22 mm |
Forme de broche actionneur | DD |
Hauteur | 100 mm |