




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AXIUM |
Type | 1676 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316 |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Raccord laitier (DIN 11851) |
Classe de pression | PN10 |
Avec élément filtrant | Oui |
Perforation | 1 mm |
Direction du débit | Horizontal |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |