212,78 €/ Unitéhors TVA
257,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | 840 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 200 |
Raccord | Ø 6x1 mm |
Pression de service | de 1.8 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 4/2 |
Piloté | Interne |
Tension de service | 24V CC |
Raccordement électrique | Raccord EN 175301-803 type C |
Classe de protection | IP65 |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | POM |
Matériau du joint | NBR |