Eriks
AVENTICS

AVENTICS R422100972 TC08-5/2XX-DO-024DC-I-M8X1 TC08-5/2XX-DO-024DC-I-M8X1_3P-SGL

  • ERIKS:12702869
Image 1
Ajouter à la liste

211,54 €/ Unitéhors TVA

255,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
TC08
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
800
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Piloté
Interne
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Matériau du joint
NBR