Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412010731 PM1-M3-G014-002-160-CAB-3M- 1/4' PM1-M3-G

  • ERIKS:12485351
Image 1
Ajouter à la liste

296,76 €/ Unitéhors TVA

359,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
PM1
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de 0.2 jusqu'à 16
Unité de pression de plage de réglage
bar
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8)
Exécution capteur/palpeur
Soufflet équilibré par ressort
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR
Type de contact
Interrupteur
Fonction de commutation
Aiguillage
Tension d'alimentation
12-30 V DC
Raccordement électrique
Fiche à 4 pôles M12 x 1
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Fréquence de commutation
1.5 Hz
Température ambiante
de 0 jusqu'à 80 °C