159,59 €/ Unitéhors TVA
193,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | PM1 |
Modèle | Pressostat |
Plage de réglage | de 0.2 jusqu'à 16 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Raccordement au process | Taraudé (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1/4" (8) |
Exécution capteur/palpeur | Soufflet équilibré par ressort |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joint | NBR |
Type de contact | Interrupteur |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Tension d'alimentation | 12-30 V DC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Fréquence de commutation | 1.5 Hz |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |