Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412010570 CC04-G018-DA08-2_1 snelheidregelventiel

  • ERIKS:13500901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,45 €/ Unitéhors TVA

28,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
CC04
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Polyamide
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
470
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR