3,27 €/ Mètrehors TVA
3,96 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | TU1-S-PUR |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Épaisseur de paroi | 1.15 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Noir |