459,49 €/ Unitéhors TVA
555,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | AS5-SOV |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 12500 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/4 in |
Pression de service | de 2.5 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 3/2 |
Tension de service | 24V CC |
Raccordement électrique | Connecteur ISO 15217 type C |
Classe de protection | IP65 |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | PA |
Matériau du joint | NBR |