Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412007209 AS3-FRE-G012-GAU-080-PBP-HO- 05.00 filtre-manodétendeur

  • ERIKS:12258860
Image 1
Ajouter à la liste

156,70 €/ Unitéhors TVA

189,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
AS3-FRE
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Semi-automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Volume transporté
5100 l/min
Matériau du boîtier
Polyamide