Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412006265 AS2-SOV-G014-024 3/2 magneetafsluiter

  • ERIKS:12657570
Image 1
Ajouter à la liste

184,57 €/ Unitéhors TVA

223,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
AS2-SOV
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
2000
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur ISO 15217 type C
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
PA
Matériau du joint
NBR