54,59 €/ Unitéhors TVA
66,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | AS2-BAV |
Débit à 6 bar | 2000 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 3/2 |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | PA |
Matériau du joint | NBR |