Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412006225 AS2-LBS-G014-PBP-LA R412006225

  • ERIKS:11939124
Image 1
Ajouter à la liste

64,77 €/ Unitéhors TVA

78,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
AS2-LBS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Protection de cuve
Intégré
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Polyamide
Joints
NBR
Pression maximum de service
16
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2800