Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412004981 snelheidregeling CC02-SL Soupape d' étranglement

  • ERIKS:14076995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

127,34 €/ Unitéhors TVA

154,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
CC02-SL
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Acier inoxydable
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM