18,85 €/ Unitéhors TVA
22,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | PG1-SAS |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Diamètre du boîtier | 50 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 16 |
Unité de pression | bar |
Unité de pression d'échelle secondaire | psi |
Amortissement par liquide | Non |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | ABS |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 60 °C |