Eriks
AVENTICS

AVENTICS Magneetschakelaar ST4-R3-K03U-030

  • ERIKS:12123555
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
ST4
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 5 jusqu'à 30 V
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
3 m
Matériau de la manteau
PUR
Température ambiante
de -30 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP67