Eriks
AVENTICS

AVENTICS Distributeur 5/2-vois à commande électropneumatique 5727460420 V740-5/2DS-024DC-07

  • ERIKS:12647953
Image 1
Ajouter à la liste

295,59 €/ Unitéhors TVA

357,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
740
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
950
Raccord
Ø 10x1 mm
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Piloté
Interne
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
PAA
Matériau du joint
NBR